Guaine e accessori
9411 prodotti
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 15 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro nominale: 27 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 40 mm
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Elastomero termoplastico (TPE)
Temperatura di impiego: -15...60 °C
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 35 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 13 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP40
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP50
Diametro nominale: 50.5 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 75 mm