TEAFLEX - TEACMF15M20 RACCORDO CMF15 ISO M20X1,5 - CMF15M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 15 mm
Tipologia - Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67
Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5
Filettatura girevole - no
Confezione
20 PZ
EAN
8030343093591
Codice prodotto
TEACMF15M20
Cod. produttore
CMF15M20
Produttore
TEA
Diametro nominale:
15 mm
Tipologia:
Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
67...67
Dimensione di collegamento filettatura:
M20 x 1.5
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura interna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Raccordo a innesto
Materiale del corpo:
Ottone
Minimo diametro interno del flessibile:
15.5 mm
Diametro esterno più grande:
21 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza totale:
31.5 mm