Guaine e accessori
9411 prodotti
Tipologia: Elemento a Y
Materiale: Plastica
Dimensione nominale: 10...12 mm
Tipologia: Elemento a Y
Materiale: Plastica
Dimensione nominale: 36...48 mm
Con filettatura esterna: sì
Materiale del corpo: Ottone
Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna: 16
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 36 mm
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura interna
Grado di protezione (IP): IP66
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 48 mm
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Elastomero termoplastico (TPE)
Diametro nominale: 10 mm
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Elastomero termoplastico (TPE)
Diametro nominale: 15.8 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: M16 x 1.5
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 23 mm
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 240 mm
Diametro nominale: 40 mm
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 270 mm
Diametro nominale: 51.3 mm
Tipo di filettatura: NPT
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 10 mm