Guaine e accessori
9411 prodotti
Materiale: PVC
Resistenza alla compressione: 700 N
Diametro nominale: 20 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: M12 x 1.5
Colore: Nero
Materiale: Altro
Grado di protezione (IP): IP68
Tipo di filettatura: NPT
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 63 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 21 mm
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Elastomero termoplastico (TPE)
Diametro nominale: 21.2 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 40...67
Diametro nominale: 17 mm
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno): Filo d'acciaio inox
Grado di protezione (IP): IP40
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP40
Diametro nominale: 20 mm