Guaine e accessori
9411 prodotti
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia: Elemento a Y
Materiale: Plastica
Dimensione nominale: 16...20 mm
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 15 mm
Tipologia: Diritto
Materiale: Plastica
Grado di protezione (IP): IP66
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 34.5 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: M32×1,5
Materiale: Plastica
Tipologia costruttiva: Con filettatura
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 10 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Curva a 90°
Dimensione di collegamento filettatura: M32×1,5
Diametro esterno: 22 mm
Materiale: Plastica
Spessore: 3.25 mm