pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROAX 212 ANELLO BIANCO GAAR 212 - AX 212

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROAX 212 ANELLO BIANCO GAAR 212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore - 3.25 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro esterno - 22 mm

  • Qualità del materiale - Poliammide

  • Diametro interno - 15.5 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8056389247231

Codice prodotto

UROAX 212

Cod. produttore

AX 212

Produttore

URO

Spessore:

3.25 mm

Materiale:

Plastica

Diametro esterno:

22 mm

Qualità del materiale:

Poliammide

Diametro interno:

15.5 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

3/8 di pollice

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Gli anelli standard per raccordi e pressacavi tipo raccordo sono realizzati in nylon (PA) e gli anelli metallici sono in ottone nichelato. Per applicazioni ad alta temperatura utilizzare anelli in ottone nichelato e la temperatura di servizio è compresa tra -60°C e +300°C.