Guaine e accessori
9412 prodotti
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 25 mm
Diametro nominale: 10 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 21 mm
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 36 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 19 mm
Comportamento alla piegatura: Flessibile
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Materiale: Poliuretano (PUR)
Diametro interno: 22 mm
Raggio di curvatura statico: 110 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 12 mm
Colore: Nero
Materiale: Altro
Diametro nominale: 16 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 12 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Curva a 90°
Dimensione nominale in pollici: 1/2 pollice
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP40
Diametro nominale: 16 mm