Guaine e accessori
9412 prodotti
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 29 mm
Colore: Bianco
Materiale: Polipropilene (PP)
Diametro nominale: 20 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 10 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro nominale: 35 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 15 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: M20 x 1.5
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 51 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Dimensione nominale in pollici: 1/4 di pollice
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 95 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Materiale: Poliuretano (PUR)
Diametro interno: 15 mm
Raggio di curvatura statico: 15 mm