pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROPA6V2248 TUBO NYLON PA6 UL94 V2 NW 48 - PA6V2248

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROPA6V2248 TUBO NYLON PA6 UL94 V2 NW 48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 48 mm

  • Dimensione nominale in pollici - Altro

  • Materiale - Poliammide

  • Resistenza alla compressione - 320 N

  • Temperatura di impiego - -40...120 °C

Confezione

  • 25 M

EAN

8051166248463

Codice prodotto

UROPA6V2248

Cod. produttore

PA6V2248

Produttore

URO

Diametro nominale:

48 mm

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Materiale:

Poliammide

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di impiego:

-40...120 °C

Grado di protezione (IP):

IP66 / IP67 / IP68 / IP69

Raggio di curvatura statico:

65 mm

Resistente all'olio:

Colore:

Nero

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Resistenza a trazione:

200 N

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Senza alogeni:

Con cordicella:

no

Strato interno ultra scorrevole:

no

Protezione antincendio secondo UL 94:

V2

Diametro interno:

47.5 mm

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

Diametro esterno:

54.5 mm

Omologazione secondo UTAC:

no

I tubi flessibili in Nylon PA6V2 sono realizzati in poliammide 6 (PA6) in conformità alle norme CEI EN 61386-2-3 e con l'aggiunta di specifici additivi si è reso questo materiale resistente alla fiamma in conformità alla norma UL94-V2. La struttura chimica di questo prodotto ha reso questo materiale non infiammabile e durante la combustione non si formano sostanze alogene riducendo al massimo la densità fumogena e la tossicità, inoltre non subisce alterazioni rilevanti a causa dei raggi ultravioletti. Il tubo PA6V2 viene usato dove si richiede una buona resistenza alla fiamma, allo schiacciamento, alla trazione, alla torsione e all’abrasione, oltre al contatto con agenti chimici come olii, solventi e combustibili. Particolarmente adatto per impianti elettrici a bordo macchina e impianti industriali dove è richiesta una buona resistenza alla fiamma. - Classificazione IP: IP66 con raccordi tipo FPA IP67/68/69K con raccordi FPAX - Range di temperatura: -40°C + 120°C (per applicazioni mobili -20°C + 100°C)

EURO 2000 SPA

Un prodotto EURO 2000 SPA

Scopri la serie EURO 2000 SPA