pagina iniziale

PM FLEX SRL - PMPICTAQHFO20F 7CTAQ3343 HF HISPED BIANCO/F 20/100 - ICTAQHFO20F

HBO
copiacopia
PM FLEX SRL - PMPICTAQHFO20F 7CTAQ3343 HF HISPED BIANCO/F 20/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Polipropilene (PP)

  • Colore - Bianco

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma

  • Diametro esterno - 20 mm

Confezione

  • 100 M

EAN

8027788343572

Codice prodotto

PMPICTAQHFO20F

Cod. produttore

ICTAQHFO20F

Produttore

HBO

Materiale:

Polipropilene (PP)

Colore:

Bianco

Diametro nominale:

20 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Diametro esterno:

20 mm

Diametro interno:

13.1 mm

Resistenza alla compressione:

750 N

Temperatura di impiego:

-5...90 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

Altro

Raggio di curvatura statico:

60 mm

Senza alogeni:

Resistente all'olio:

no

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

Forma:

Tondo

A propagazione di fiamma:

no

Con cordicella:

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Adatto ad uso esterno:

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Parete forata:

Installazione in calcestruzzo:

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Terreno:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

schermatura elettromagnetica:

no

Omologazione secondo UTAC:

no

schermatura dei campi elettrici:

no

Altezza interna:

13.1 mm

Strato interno ultra scorrevole:

no

Qualità del materiale:

Altro

Montaggio a incasso:

Larghezza interna:

13.1 mm

A parete:

no

Altezza esterna:

20 mm

Larghezza esterna:

20 mm

Tubo corrugato doppia parete pieghevole, autorinvenente e autoestinguente UL94: V2, con scivolosità interna elevata per un facile inserimento dei cavi. Diametro 20 mm bianco con linee blu, privo di microfori e adatto per getti in calcestruzzo e cemento. Classificato 34223-33433 secondo EN 61386, realizzato in PP LSZH, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C. Include sonda tirafilo per installazioni rapide e precise.

Un prodotto PM FLEX SRL

Scopri la serie PM FLEX SRL