pagina iniziale

COSMEC - CSM607PU22N TUBO FLESS.MET. D.A.DN21 D20,5X27 RIV. P - 607PU22N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM607PU22N TUBO FLESS.MET. D.A.DN21 D20,5X27 RIV. P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice

  • Diametro esterno - 27 mm

  • Diametro interno - 20.5 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648208165

Codice prodotto

CSM607PU22N

Cod. produttore

607PU22N

Produttore

DKC

Diametro nominale:

21 mm

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Diametro esterno:

27 mm

Diametro interno:

20.5 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale di rivestimento 1° strato:

Poliuretano (PUR)

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Guarnizione:

Senza guarnizione

Resistenza alla compressione:

1250 N

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza a trazione:

1000 N

Raggio di curvatura statico:

120 mm

Peso:

0.48 kg/m

Colore:

Nero

Carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive e isolanti

A propagazione di fiamma:

no

Impiego in zona antideflagrante:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica a doppia aggraffatura. Il rivestimento è realizzato in poliuretano a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo di alogeni, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti agli inchiostri, oli sintetici e grassi, presentano ottima flessibilità ed ottima resistenza meccanica, in modo particolare alle sollecitazioni a trazione. Resistenti ai raggi UV, all’ abrasione ed alla corrosione anche a temperature molto basse, questi tubi sono idonei per applicazioni all’esterno.