Fusibili e accessori
10000 prodotti
- copia
- copia
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 50 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 30 A
Misura: Altro
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 50 A
Esecuzione indicatore: Senza
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 160 A
Dimensione: HPC3
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 415 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 400 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 1
Corrente nominale: 550 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm
Caratteristica di intervento: CC
Corrente nominale: 0.25 A
Misura: 10×38 mm