WIMEX - WIM5200250 D02 50A FUSIBILI - 5200250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - D02
Corrente nominale - 50 A
Tensione nominale - 400 V
Classe di funzionamento - gG
Confezione
10 PZ
EAN
8025241112673
Codice prodotto
WIM5200250
Cod. produttore
5200250
Produttore
WIM
Dimensione:
D02
Corrente nominale:
50 A
Tensione nominale:
400 V
Classe di funzionamento:
gG
Fusibili neo D gG 400V~ 250V-. I fusibili neo D sono l’evoluzione dei fusibili serie D. Studiati per impieghi fino a 400V~ 250V– normalmente per uso domestico e similare. Vengono utilizzati anche negli impianti industriali. Sono realizzati in un’unica caratteristica gG, questo in funzione dello scopo principale che questa tipologia di fusibili deve soddisfare: la protezione dei conduttori. Le basi portafusibili unipolari e tripolari complete di protezione possono essere montate su profilati DIN e in quadri di distribuzione con piastre di protezione modulari (h = 45 mm).