pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGSFH132NR PORTAFUSIB.SEZ.SCHALT 10X38MM 1P+N 1MOD. - SFH132NR

ETT
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGSFH132NR PORTAFUSIB.SEZ.SCHALT 10X38MM 1P+N 1MOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 10×38 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 415 V

  • Numero di poli - 1

  • Conduttore neutro a connessione - sì

Confezione

  • 12 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

6975912410084

Codice prodotto

AEGSFH132NR

Cod. produttore

SFH132NR

Produttore

ETT

Per dimensione del fusibile:

10×38 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

415 V

Numero di poli:

1

Conduttore neutro a connessione:

sì

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

no

Portafubile sezionabile per fusibili da 10x38 mm,1 polo + N,1 modulo, 32A , 415V AC.