Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 80 A
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 160 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 20 A
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione di dimensionamento CC: 28 V
Corrente nominale: 20 A
Per dimensione del fusibile: sonstige
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 900 A
Tensione nominale AC: 415 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: B2
Corrente nominale: 200 A
Tipo di montaggio: Montaggio frontale
Corrente nominale: 16 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 6,3×32 mm
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 50 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.2 A
Misura: 6,3×32 mm