pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1278820000 ETA 1170 21 20A - 1278820000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1278820000 ETA 1170 21 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 20 A

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Tensione di dimensionamento CC - 28 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Classe di funzionamento - gG

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4050118091250

Codice prodotto

WEI1278820000

Cod. produttore

1278820000

Produttore

WEI

Corrente nominale:

20 A

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Tensione di dimensionamento CC:

28 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

gG

Perdita di potenza alla corrente nominale:

3.2 W

Fusibile a filo sottile con filo di fusione.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER