pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15491 PORTAFUSIBILE 16A 250V AC 1M B.SAT - GW15491

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW15491 PORTAFUSIBILE 16A 250V AC 1M B.SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni del fusibile per correnti deboli - 6,3×32 mm

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di montaggio - Montaggio frontale

  • Tipo di collegamento - Altro

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8034035076084

Codice prodotto

GEWGW15491

Cod. produttore

GW15491

Produttore

GEW

Dimensioni del fusibile per correnti deboli:

6,3×32 mm

Corrente nominale:

16 A

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Tipo di collegamento:

Altro

Tensione nominale:

250 V

Tipo di corrente:

AC

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS