pagina iniziale

EATON - EAODD200 DD200 200AMP 415V AC INDUSTRIAL - DD200

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - B2

  • Tensione nominale AC - 415 V

  • Corrente nominale - 200 A

  • Potere di interruzione - 80 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5027590018692

Codice prodotto

EAODD200

Cod. produttore

DD200

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

B2

Tensione nominale AC:

415 V

Corrente nominale:

200 A

Potere di interruzione:

80 kA

Tipo di corrente:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Senza

Perdita di potenza alla corrente nominale:

14 W

Fori di fissaggio:

M8

Distanza delle connessioni da centro a centro:

111 mm

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

IEC 60269-2 fusibile sistema E

Fusibile, Valore nominale di 200 A, Tensione nominale AC 415 V, BS88/B2, 31 x 136 mm, gL/gG, BS, contatti centrali con fissaggio a bullone, applicazioni industriali generiche, BS88-2, IEC 60269-2, Potere di Interruzione 80 kA, Accessori opzionali portafusibili RS200

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON