Fusibili e accessori
10000 prodotti
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 50 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 1400 A
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
Tensione nominale AC: 500 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1400 A
Tensione nominale AC: 125 V
Corrente nominale: 15 A
Misura: 6,3×32 mm
Tensione nominale AC: 1500 V
Corrente nominale: 4 A
Misura: Altro
Tensione nominale AC: 500 V
Tensione di dimensionamento CC: 500 V
Corrente nominale: 300 A
Tensione nominale AC: 600 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 1800 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 100 A
Misura: 27×60 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 250 A