EATON - EAO170M6017 170M6017 FUSE 1400A 690V 3/80 AR UC - 170M6017

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3
Tipo di corrente - AC
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 1400 A
Classe di funzionamento - aR
Confezione
1 PZ
EAN
5996516017326
Codice prodotto
EAO170M6017
Cod. produttore
170M6017
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
3
Tipo di corrente:
AC
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
1400 A
Classe di funzionamento:
aR
Potere di interruzione:
200 kA
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
155 W
Fori di fissaggio:
Altro
Distanza delle connessioni da centro a centro:
78 mm

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON