Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 110 A
Tensione nominale AC: 600 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 125 A
Tensione di dimensionamento CC: 550 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2
Corrente nominale: 350 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 710 A
Accessorio: no
Dimensione: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Caratteristica di intervento: sonstige
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 32 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 550 A
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Numero di poli: 3
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 14×51 mm