Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 125 A
Misura: 22×58 mm
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: sonstige
Corrente nominale: 12 A
Misura: sonstige
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.315 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.8 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 50 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 550 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 12 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 3 A
Misura: Altro
Dimensione: HPC000
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 100 A