OMEGA FUSIBILI SPA - OMFCF632131 FUS 6,3X32 315MA CF - CF632131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 6,3×32 mm
Corrente nominale - 0.315 A
Tipologia - Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento - Flink (F)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
100 PZ
EAN
8001021489838
Codice prodotto
OMFCF632131
Cod. produttore
CF632131
Produttore
OMF
Misura:
6,3×32 mm
Corrente nominale:
0.315 A
Tipologia:
Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale


