SIEMENS - SIE3NC22110MK FUS.SITOR 22X58 AR 125A 690VC.A./250VC.C - 3NC22110MK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 125 A
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
4001869497242
Codice prodotto
SIE3NC22110MK
Cod. produttore
3NC22110MK
Produttore
SIE
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
125 A
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aR
SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 22x58 mm, 125 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V Cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NC2 per fusibili per semiconduttori SITOR. Quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, il sistema di fusibili SITOR offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Grazie alle loro caratteristiche di disinserzione extrarapida, rispetto ai fusibili NH convenzionali, e alla loro corrispondenza ottimale alla curva caratteristica, anche i semiconduttori di potenza sono protetti in modo affidabile. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


