Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 50 A
Tensione nominale AC: 500 V
Tensione di dimensionamento CC: 500 V
Corrente nominale: 300 A
Accessorio: sì
Dimensione: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 16 A
Tensione nominale AC: 1500 V
Corrente nominale: 4 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 25 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 450 A
Tensione nominale AC: 125 V
Corrente nominale: 15 A
Misura: 6,3×32 mm
Per dimensione del fusibile: 27×60 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 500 V
Tensione di dimensionamento CC: 500 V
Corrente nominale: 600 A