pagina iniziale

EATON - EAO170H0099 170H0099 MICROSWITCH K2 2A 250V 6 BRED - 170H0099

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Dimensione - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5996516007679

Codice prodotto

EAO170H0099

Cod. produttore

170H0099

Produttore

EAO

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Dimensione:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Accessori fusibile, Microinterruttore, corsa rapida, 2 A, AC 250 V, Interruttore K2, microinterruttore tipo K, a clip, linguette 0,8 x 6,3 mm, cartuccia fusibile con indicatore tipo K, per segnalazione a distanza del funzionamento cartuccia fusibile

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON