SIEMENS - SIE3NB13364KK11 FUS.SITOR 450AAR 1100VCC/1800V VSI - 3NB13364KK11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3
Corrente nominale - 450 A
Classe di funzionamento - aR
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
2 PZ
EAN
4047624182732
Codice prodotto
SIE3NB13364KK11
Cod. produttore
3NB13364KK11
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC3
Corrente nominale:
450 A
Classe di funzionamento:
aR
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Tensione di dimensionamento CC:
1100 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
160 W
Capacità di rottura nominale CC:
100 kA
- Caratteristica di disinserzione: extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH.
- Protezione: sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
- Standard di qualità: Siemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
- Omologazione: fusibili cilindrici SITOR omologati secondo IEC e UL, in gran parte anche secondo CCC.
- Compatibilità: adatti in parte per montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico.
- Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Utilizzabili in tutto il mondo grazie all'omologazione globale.
- Adatti a diverse applicazioni, inclusi convertitori di frequenza e impianti di alimentazione di continuità.
Cartuccia fusibile SITOR grandezza costruttiva 3 450A aR DC 1100V/1800V VSI DC 1300V UL @MBC 5xIn
I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


