Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1600 A
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3l
Corrente nominale: 400 A
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione di dimensionamento CC: 28 V
Corrente nominale: 15 A
Tensione nominale AC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 00
Corrente nominale: 40 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 00
Corrente nominale: 40 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 8 A
Misura: 8x32 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Corrente nominale: 1.6 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2
Corrente nominale: 1250 A
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 2.5 A
Misura: 5×20 mm
Tensione nominale AC: 1000 V
Corrente nominale: 6 A
Misura: 10×38 mm