pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESW090547Q 250V 5ST 2,5A 5.20 - W090547Q

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 2.5 A

  • Tensione nominale AC - 250 V

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3605340091922

Codice prodotto

XESW090547Q

Cod. produttore

W090547Q

Produttore

XES

Misura:

5×20 mm

Corrente nominale:

2.5 A

Tensione nominale AC:

250 V

Tipologia:

Fusibile in vetro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

0.1 kA

Classe di funzionamento:

sonstige

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.45 W

Mersens 5ST miniature fuses cover a range including multiple amperages for 250VAC, for the protection of electrical distribution circuits and other industrial applications. 5ST miniature fuses are time-delay fuses that protect your electrical equipment while withstanding the high, sudden, short current that allows a motor to start. All our technology and processes are defined to ensure the best technical performance.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA