GEWISS - GEWGW72131 FUSIBILE GPV 10,3X38 6A 1000V DC - GW72131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale AC - 1000 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8011564775268
Codice prodotto
GEWGW72131
Cod. produttore
GW72131
Produttore
GEW
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale AC:
1000 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


