pagina iniziale

WIMEX - WIM5521805 NH 3 AR 355A 690V FUSIBILI - 5521805

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5521805 NH 3 AR 355A 690V FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8025241200073

Codice prodotto

WIM5521805

Cod. produttore

5521805

Produttore

WIM

Fusibile NH 3 AR 355A 690V 690V AC 440V DC 355A aR Standard