Fusibili e accessori
10000 prodotti
Accessorio: sì
Adatto per: sonstige
Tipo di accessorio/parte di ricambio: sonstige
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 1.25 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Sezionatore sotto carico di sicurezza
Dimensione del fusibile: HPC1, HPC2
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 12 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 900 A
Tipo di montaggio: Montaggio frontale
Corrente nominale: 16 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 6,3×32 mm
Tipologia: Sezionatore sotto carico di sicurezza
Dimensione del fusibile: Altro
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a bullone
Dimensione: HPC00
Tipo di montaggio: Avvitabile
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 400 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 3.15 A
Misura: 6,3×32 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 63 A