SIEMENS - SIE3NJ41333BF01 SEZ. VERT. 3P-SEZ NH2 400A ALL.M12 - 3NJ41333BF01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Sezionatore sotto carico di sicurezza
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Dimensione del fusibile - HPC1, HPC2
Corrente nominale permanente Iu - 400 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011209513242
Codice prodotto
SIE3NJ41333BF01
Cod. produttore
3NJ41333BF01
Produttore
SIE
Tipologia:
Sezionatore sotto carico di sicurezza
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Dimensione del fusibile:
HPC1, HPC2
Corrente nominale permanente Iu:
400 A
Numero di poli:
3
Passo delle guide 185 mm:
sì
Passo delle guide 100 mm:
no
A doppia interruzione:
no
Passo delle guide 60 mm:
no
Passo delle guide 40 mm:
no
Passo delle guide 50 mm:
no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
- Conformità alle norme IEC/EN 60439-1 e IEC/EN 60947-3
- Livelli di tensione fino ad AC 690 V
- Posizione di parcheggio per lavori di manutenzione
- Posizione di installazione verticale e orizzontale
- Resistenza agli agenti atmosferici
- Grado di protezione IP30 con inserti portafusibili con maniglia chiusi, altrimenti IP10
- Facile installazione in quadri di distribuzione, sottostazioni e cabine in bassa tensione
- Pulizia e manutenzione semplificate grazie alla posizione di parcheggio
- Elevata protezione contro le condizioni ambientaliavverse
- Flessibilità di installazione in diverse configurazioni
Sezionatore verticale sottocarico con fusibili a 3 poli
I sezionatori sottocarico a fusibili 3NJ4 di Siemens sono progettati per la distribuzione in bassa tensione, garantendo una gestione sicura ed efficace dell'energia.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS