Fusibili e accessori
10000 prodotti
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di montaggio: Montaggio frontale
Corrente nominale: 6.3 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Sistema a binari
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 6 A
Dimensione: Altro
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 1250 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 25 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 1 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 35 A
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DII
Corrente nominale: 20 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A