ITALWEBER SPA - ITW1471025 FUS CH/P14 AR 25A 690V - 1471025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 25 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8024873006879
Codice prodotto
ITW1471025
Cod. produttore
1471025
Produttore
ITW
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
25 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale


