SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5DT1S PORTA FUSIBILE - XB5DT1S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni del fusibile per correnti deboli - 5×20 mm
Corrente nominale - 6.3 A
Tipo di montaggio - Montaggio frontale
Tipo di collegamento - Collegamento saldato
Tensione nominale - 250 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
3389110119725
Codice prodotto
SNRXB5DT1S
Cod. produttore
XB5DT1S
Produttore
SNR
Dimensioni del fusibile per correnti deboli:
5×20 mm
Corrente nominale:
6.3 A
Tipo di montaggio:
Montaggio frontale
Tipo di collegamento:
Collegamento saldato
Tensione nominale:
250 V
Tipo di corrente:
AC/DC
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


