SIEMENS - SIE3NW7431 SEZ.SR60 3P X FUS. 10X38 32A 690V 5/10MM - 3NW7431

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 10×38 mm
Tipo di montaggio - Sistema a binari
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 3
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
4001869392394
Codice prodotto
SIE3NW7431
Cod. produttore
3NW7431
Produttore
SIE
Per dimensione del fusibile:
10×38 mm
Tipo di montaggio:
Sistema a binari
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
3
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Bloccabile:
no
Numero moduli DIN:
1.5
Profondità di incasso:
79 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
SENTRON
Portafusibili per cartucce cilindriche a 3 poli, progettati per la protezione selettiva degli impianti.
Dettagli tecnici:
- Tipo: portafusibili per cartucce cilindriche
- Dimensioni: 10x38 mm
- Numero di poli: 3
- In: 32 A
- Un AC: 690 V
- Compatibile con sistema di sbarre collettrici: 8US 60mm
- Standard: IEC 60269
- Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili
- Non previsti per la commutazione sotto carico
Vantaggi per il cliente:
- Sviluppati per proteggere i componenti a semiconduttore
- Utilizzabili in tutto il mondo
- Scelta sicura per dispositivi di protezione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


