Fusibili e accessori
10000 prodotti
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 20 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Corrente nominale: 25 A
Misura: Altro
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Altro
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 50 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 700 A
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione: DII
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 16 A
Misura: 8x32 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 80 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 40 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 125 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm