pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1800304 FUS UL10T-500 4A 500V - 1800304

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1800304 FUS UL10T-500 4A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tipologia - Altro

  • Caratteristica di intervento - Ritardato (T)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873031420

Codice prodotto

ITW1800304

Cod. produttore

1800304

Produttore

ITW

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

4 A

Tipologia:

Altro

Caratteristica di intervento:

Ritardato (T)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Curva: T ritardata - Corrente = 4A - Tensione = 500V