pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1482080 FUS A22QS-F 80A 690V - 1482080

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1482080 FUS A22QS-F 80A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 80 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - gR

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873007616

Codice prodotto

ITW1482080

Cod. produttore

1482080

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

80 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gR

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Caratteristica di intervento:

Altro

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata.