pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0900501 PORTAF HK10381 V0 30A 600V - 0900501

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0900501 PORTAF HK10381 V0 30A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tensione nominale - 600 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8024873020240

Codice prodotto

ITW0900501

Cod. produttore

0900501

Produttore

ITW

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Altri

Tensione nominale:

600 V

Portafusibile da pannello - Per fusibili 10,3 x 38 mm - Corrente = 30A - Tensione = 600V - Con omologazione UR e CSA