Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 35 A
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 8 A
Misura: sonstige
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 350 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 250 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 40 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 80 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Corrente nominale: 16 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale AC: 125 V
Corrente nominale: 12 A
Misura: 6,3×32 mm