pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NE12272 FUS.SITOR GR 250A/690V GR.1 - 3NE12272

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NE12272 FUS.SITOR GR 250A/690V GR.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Corrente nominale - 250 A

  • Classe di funzionamento - gR

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4011209568099

Codice prodotto

SIE3NE12272

Cod. produttore

3NE12272

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Corrente nominale:

250 A

Classe di funzionamento:

gR

Tensione nominale AC:

690 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Tensione di dimensionamento CC:

250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

37 W

Capacità di rottura nominale CA:

100 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR offrono una protezione efficace per gli impianti e le persone, garantendo disinserzioni sicure in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • In: 250 A
    • gR
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 250 V
    • Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH
    • Omologati secondo IEC e UL, e in gran parte anche secondo CCC
    • Adatti per il montaggio su basi portafusibili NH

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
    • Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
    • Utilizzabili in tutto il mondo grazie alle certificazioni internazionali
    • Compatibili con impianti di alimentazione di continuità UPS e softstarter per motori

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS