Fusibili e accessori
10000 prodotti
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 125 A
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 50 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1600 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 130 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 300 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 700 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 750 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 25 A
Misura: 14×51 mm