pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2343158 PORTAF SEZ.DCH 3X58N 100A 690V - 2343158

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2343158 PORTAF SEZ.DCH 3X58N 100A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 22×58 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 4

  • Conduttore neutro a connessione - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3838895786122

Codice prodotto

ITW2343158

Cod. produttore

2343158

Produttore

ITW

Per dimensione del fusibile:

22×58 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

4

Conduttore neutro a connessione:

sì

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

sì

Numero moduli DIN:

8

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibile sezionabile modello DCH - Per fusibili 22 x 58 mm - Tipo: tripolare + neutro - Corrente = 100A - Tensione = 690V