pagina iniziale

EATON - EAOANL-130 ANL-130 BUSS AIRCRAFT LIMITER - ANL-130

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Corrente nominale - 130 A

  • Classe di funzionamento - Altro

  • Esecuzione indicatore - Senza

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5027590056632

Codice prodotto

EAOANL-130

Cod. produttore

ANL-130

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Corrente nominale:

130 A

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Senza

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

fusibile, limitatore di circuito, Bassa tensione, 130 A, DC 80 V, 22,2 x 81 mm, UL, elevatori a forca semoventi, sistemi marini e altri sistemi a batteria, potere di apertura 2.7 kA, Accessori opzionali blocco portafusibile 4164

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON