Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 35 A
Misura: Altro
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 40 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 160 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1250 A
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di collegamento: Altro
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 2 A
Misura: 8x32 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 200 A