pagina iniziale

EATON - EAO170M6166 170M6166 FUSE 1250A 690V 3/110 AR UC - 170M6166

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M6166 170M6166 FUSE 1250A 690V 3/110 AR UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 1250 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590511599

Codice prodotto

EAO170M6166

Cod. produttore

170M6166

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

1250 A

Classe di funzionamento:

aR

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1250 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-6, potere di apertura 200 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON