GEWISS - GEWGW72107 FUSIBILE GG 10,3X38 10A 500V - GW72107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale AC - 500 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
100 PZ
EAN
8011564385016
Codice prodotto
GEWGW72107
Cod. produttore
GW72107
Produttore
GEW
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale AC:
500 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
50...50 Hz
Esecuzione indicatore:
Altro
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


