pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NE12250 FUS.SITOR GS 200A/690V GR.1 - 3NE12250

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NE12250 FUS.SITOR GS 200A/690V GR.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Corrente nominale - 200 A

  • Classe di funzionamento - gS

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4011209169760

Codice prodotto

SIE3NE12250

Cod. produttore

3NE12250

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Corrente nominale:

200 A

Classe di funzionamento:

gS

Tensione nominale AC:

690 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Tensione di dimensionamento CC:

250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

27 W

Capacità di rottura nominale CA:

100 kA

    Cartuccia fusibile SITOR

    La Cartuccia fusibile SITOR è progettata per proteggere i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito, garantendo una disinserzione sicura in caso di sovraccarico.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti a coltello
    • In: 200 A
    • gS
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 250 V
    • Caratteristica di disinserzione extrarapida
    • Omologato secondo IEC, UL e in gran parteCCC

    Vantaggi per il cliente:

    • Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
    • Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
    • Adatto per montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico
    • Impiego globale grazie alle certificazioni internazionali

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS